Phoenix Contact - Repère pour fil et câble MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK - 1116192

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble MM-WMT  4,2 (15X6)R C1 WH/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 3...4.2 mm

  • diamètre du câble - 3...4.2 mm

  • longueur - 6 mm

  • largeur - 33.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151041823

Réf. Sonepar

00126104182

Réf. Fournisseur

1116192

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

3...4.2 mm

diamètre du câble:

3...4.2 mm

longueur:

6 mm

largeur:

33.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 3 ... 4,2 mm, surface utile: 14,2 mm x 5 mm, nb. d'étiquettes: 324