Phoenix Contact - Repère pour fil et câble MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK - 1116193

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble MM-WMT  5,5 (15X8)R C1 WH/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 4...5.5 mm

  • diamètre du câble - 4...5.5 mm

  • longueur - 8 mm

  • largeur - 34.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151040765

Réf. Sonepar

00126104076

Réf. Fournisseur

1116193

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

4...5.5 mm

diamètre du câble:

4...5.5 mm

longueur:

8 mm

largeur:

34.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 4 ... 5,5 mm, surface utile: 14 x 7 mm, nb. d'étiquettes: 320