Phoenix Contact - Repère pour fil et câble MM-WMT 8,4 (17X10)R C1 WH/BK - 1116194

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble MM-WMT  8,4 (17X10)R C1 WH/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 5...8.4 mm

  • diamètre du câble - 5...8.4 mm

  • longueur - 10.4 mm

  • largeur - 44.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151042028

Réf. Sonepar

00126104202

Réf. Fournisseur

1116194

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

5...8.4 mm

diamètre du câble:

5...8.4 mm

longueur:

10.4 mm

largeur:

44.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

Repères pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 5 ... 8,4 mm, surface utile: 16 x 7,4 mm, nb. d'étiquettes: 260