Phoenix Contact - Repère pour fil et câble MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK - 1116206


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 6...6 mm
diamètre du câble - 6...6 mm
longueur - 11.55 mm
largeur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151042400
Réf. Sonepar
00126104240
Réf. Fournisseur
1116206
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
6...6 mm
diamètre du câble:
6...6 mm
longueur:
11.55 mm
largeur:
60 mm
couleur:
jaune-noir
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre