Phoenix Contact - Repère pour fil et câble MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK - 1116208

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 6...6 mm

  • diamètre du câble - 6...6 mm

  • longueur - 14.4 mm

  • largeur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151042110

Réf. Sonepar

00126104211

Réf. Fournisseur

1116208

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

6...6 mm

diamètre du câble:

6...6 mm

longueur:

14.4 mm

largeur:

75 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

jaune-noir

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

serrer

Repères pour câble, Rouleau, jaune/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, type de montage: Montage de serre-câbles, surface utile: 55 mm x 13,4 mm, nb. d'étiquettes: 20