Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Repère pour fil et câble SD-WMTBS (CH) VA:A - 0826640:A

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble SD-WMTBS (CH) VA:A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 16...305 mm

  • diamètre du câble - 16...305 mm

  • longueur - 10.9 mm

  • largeur - 5.5 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356414081

Réf. Sonepar

00126825689

Réf. Fournisseur

0826640:A

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

16...305 mm

diamètre du câble:

16...305 mm

longueur:

10.9 mm

largeur:

5.5 mm

couleur:

argent

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

acier inoxydable

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

lettres

mode de pose:

autre

Manchon de repérage, impression, avec la majuscule : Lettres, argenté