Phoenix Contact - Repère pour fil et câble SD-WMTBS (NU) VA:4 - 0826556:4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 16...305 mm
diamètre du câble - 305...305 mm
longueur - 10.9 mm
largeur - 5.5 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356414029
Réf. Sonepar
00126825651
Réf. Fournisseur
0826556:4
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
16...305 mm
diamètre du câble:
305...305 mm
longueur:
10.9 mm
largeur:
5.5 mm
couleur:
argent
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
chiffres
mode de pose:
différer


