Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Repère pour fil et câble SD-WMTBS (S) YE:6 - 0826514:6

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble SD-WMTBS (S) YE:6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 10...136 mm

  • diamètre du câble - 10...136 mm

  • longueur - 11.3 mm

  • largeur - 4.3 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356414586

Réf. Sonepar

00126641458

Réf. Fournisseur

0826514:6

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

10...136 mm

diamètre du câble:

10...136 mm

longueur:

11.3 mm

largeur:

4.3 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

chiffres

mode de pose:

différer

Manchon de repérage, repérage avec le chiffre : Chiffres, jaune