Phoenix Contact - Repère pour fil et câble SD-WMTBS (S) YE:8 - 0826514:8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 10...136 mm
diamètre du câble - 10...136 mm
longueur - 11.3 mm
largeur - 4.3 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356414609
Réf. Sonepar
00126641460
Réf. Fournisseur
0826514:8
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
10...136 mm
diamètre du câble:
10...136 mm
longueur:
11.3 mm
largeur:
4.3 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
chiffres
mode de pose:
différer


