Phoenix Contact - RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - 2905195


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 14
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 30 V
finition raccordement électrique, côté champ - fiche
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356946650
Réf. Sonepar
00126905195
Réf. Fournisseur
2905195
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
14
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
30 V
finition raccordement électrique, côté champ:
fiche
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
75 mm
largeur:
130.4 mm
hauteur:
31.9 mm