Phoenix Contact - Rouleau câble ASI, 2 pôles, PUR, Noir, 100 m - 1404896

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • catégorie - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356327626

Réf. Sonepar

00126632762

Réf. Fournisseur

1404896

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 6 - âme souple fil très fin

nombre de conducteurs:

2

catégorie:

autre

couleur de gaine:

autre

surface du conducteur:

autre

diamètre du conducteur:

2.5 mm

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polypropylène (PP)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

plat

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

75 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...-30 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...85 °C

résistant aux UV:

Non

Interface capteur-actionneur A-Si câble plat PUR avec UL en noir, pour l'alimentation supplémentaire, 2 x 1,5 mm², au mètre