Phoenix Contact - Rouleau de câble SAC-4P-100,0-PUR/SH-0,25 - 1535794

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 4
catégorie - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356027366
Réf. Sonepar
00126602736
Réf. Fournisseur
1535794
Marque
Phoenix Contact
section nominale du conducteur:
0.25 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs:
4
catégorie:
autre
couleur de gaine:
autre
surface du conducteur:
autre
diamètre du conducteur:
1.17 mm
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polypropylène (PP)
marquage du conducteur:
autre
blindage sur élément de câblage:
tresse
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
4.7 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
48 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
48 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
24 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
résistant aux UV:
Non




