Phoenix Contact - Router - 2700642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
xDSL - Non
mode de pose - Rail DIN
Nombre de ports WAN - 1
Ethernet - Oui
ISDN - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356613859
Réf. Sonepar
00126700642
Réf. Fournisseur
2700642
Marque
Phoenix Contact
xDSL:
Non
mode de pose:
Rail DIN
Nombre de ports WAN:
1
Ethernet:
Oui
ISDN:
Non
LTE:
Non
analogique:
Non
USB:
Non
châssis vide:
Non
protocole:
IPv4 et IPv6
nombre de ports voix:
0
nombre de fentes de module:
0
pare-feu:
Oui
VPN:
Oui
indice de protection (IP):
IP20


