Phoenix Contact - Routeur - 1153079

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Routeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • xDSL - Non

  • mode de pose - autre

  • nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 2

  • Nombre de ports WAN - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151152413

Réf. Sonepar

00126115241

Réf. Fournisseur

1153079

Marque

Phoenix Contact

xDSL:

Non

mode de pose:

autre

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

2

Nombre de ports WAN:

1

Ethernet:

Oui

ISDN:

Non

UMTS:

Non

LTE:

Non

analogique:

Non

USB:

Non

châssis vide:

Non

protocole:

IPv4 et IPv6

nombre de ports voix:

0

nombre de fentes de module:

0

pare-feu:

Oui

VPN:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Industrial NAT-Firewall, fonctionnalité NAT avancée, Stateful-Inspection-Firewall intelligent, protection sans configuration en Easy Protect Mode, assistant pare-feu pour une configuration assistée facile