Phoenix Contact - Routeur - 1357875
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151684099
Réf. Sonepar
00126168409
Réf. Fournisseur
1357875
Marque
Phoenix Contact
mode de pose:
autre
indice de protection (IP):
IP20
Security-Router, 5 Ports RJ45 (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 Mbit/s, NAT, VPN, Stateful-Inspection-Firewall configurable avec toutes les fonctionnalités


