Phoenix Contact - Routeur - 1357840

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Routeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151685744

Réf. Sonepar

00126168574

Réf. Fournisseur

1357840

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Security-Router, 2 Ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s, IP20, NAT, VPN, Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Certifié selon la norme CEI 62443-4-2, Stateful-Inspection-Firewall configurable