Phoenix Contact - RPI-BC 107,6 DEV-KIT BK P10 - Boîtier électronique - RPI-BC 107,6 DEV-KIT BK P10 - 1227311


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 107.6 mm
matériau - autre
indice de protection (IP) - IP20
couleur - noir
température de fonctionnement - -40...105 °C
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151364496
Réf. Sonepar
00126136449
Réf. Fournisseur
1227311
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur:
107.6 mm
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
température de fonctionnement:
-40...105 °C
avec blindage:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non