Phoenix Contact - RSC 4 - Bloc de jonction à tige filetée - 3058127

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - RSC 4 - Bloc de jonction à tige filetée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.1...6 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356500289

Réf. Sonepar

00126058127

Réf. Fournisseur

3058127

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.1...6 mm²

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

800 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par boulon

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.1...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.1...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par boulon

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

9 mm

hauteur:

53.3 mm

profondeur:

53.3 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

Bloc de jonction de traversée avec connectique à boulon, sections : 0,1 - 6 mm², largeur 9 mm, couleur : gris