Phoenix Contact - Ruban résistant aux intempéries - 2903182

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - autre
couleur - noir
longueur - 3 m
épaisseur - 0.75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356723664
Réf. Sonepar
00126903182
Réf. Fournisseur
2903182
Marque
Phoenix Contact
largeur:
19 mm
matériau:
autre
couleur:
noir
longueur:
3 m
épaisseur:
0.75 mm
transparent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
90...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Oui


