Phoenix Contact - SAC-12P-100,0-35T/SH-0,14 - Rouleau de câble SAC-12P-100,0-35T/SH-0,14 - 1405789


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.14 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 12
câblage - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356768078
Réf. Sonepar
00126676807
Réf. Fournisseur
1405789
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section nominale du conducteur:
0.14 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs:
12
câblage:
autre
catégorie:
autre
couleur de gaine:
autre
surface du conducteur:
autre
diamètre du conducteur:
1 mm
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
autre
blindage sur élément de câblage:
tresse
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
8.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
85 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
85 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
43 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
résistant aux UV:
Non