Phoenix Contact - SACC-E-M12FS-4PL-M20 - Traversée de paroi SACC-E-M12FS-4PL-M20 - 1139803


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)
mode de pose - montage frontal
filetage à visser - M20
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 4 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151223526
Réf. Sonepar
00126122352
Réf. Fournisseur
1139803
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de contact à fiche, extérieur:
femelle (douille)
mode de pose:
montage frontal
filetage à visser:
M20
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
4 A
avec raccordement de blindage:
Non
nombre de contacts de commande:
4
avec raccordement PE:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
revêtement du boîtier:
nickelé
matériau du revêtement de contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
nombre min. de cycles d'insertion:
100
classe de protection (IP), monté:
IP67
température ambiante:
85...85 °C
température de fonctionnement:
-40...85 °C
section de conducteur connectable:
0.14...0.75 mm²
avec filetage:
Oui