Phoenix Contact - SACC-M 8FS-3PCON - Connecteur SACC-M 8FS-3PCON - 1506778


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 3
pour diamètre externe de câble - 3...5 mm
finition du boîtier - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918892692
Réf. Sonepar
00126889269
Réf. Fournisseur
1506778
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
3
pour diamètre externe de câble:
3...5 mm
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
12.02 mm
taille du filetage M:
8
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
85...85 °C
tension assignée (Ue):
48 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...0.38 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...0.38 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.38...0.38 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...0.38 mm²
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du revêtement de contact:
nickel
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP68
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non