Phoenix Contact - SACC-M 8FS-4QO-0,5-VA - Connecteur SACC-M 8FS-4QO-0,5-VA - 1426316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 4
pour diamètre externe de câble - 2.5...5 mm
finition du boîtier - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626457666
Réf. Sonepar
00126426316
Réf. Fournisseur
1426316
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
4
pour diamètre externe de câble:
2.5...5 mm
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
12.5 mm
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
80...80 °C
tension assignée (Ue):
30 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.25...0.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...0.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...0.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.25...0.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement autodénudant
matériau du revêtement de contact:
nickel
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
HB
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP69K
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non