Phoenix Contact - SACC-M12FR-12SOL-PG 9-M - Connecteur SACC-M12FR-12SOL-PG 9-M - 1404423


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 12
pour diamètre externe de câble - 6...8 mm
finition du boîtier - coudé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356694544
Réf. Sonepar
00126404423
Réf. Fournisseur
1404423
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
12
pour diamètre externe de câble:
6...8 mm
finition du boîtier:
coudé
diamètre du connecteur:
20.16 mm
taille du filetage M:
12
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
1.5 A
température ambiante:
85...85 °C
tension assignée (Ue):
30 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...0.25 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.08...0.25 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.25...0.25 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...0.25 mm²
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
HB
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non