Phoenix Contact - SACC-M12FS-8QO-0,25-CM M - Connecteur SACC-M12FS-8QO-0,25-CM M - 1424434

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SACC-M12FS-8QO-0,25-CM M - Connecteur SACC-M12FS-8QO-0,25-CM M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 8

  • pour diamètre externe de câble - 3...7 mm

  • finition du boîtier - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626375632

Réf. Sonepar

00126637563

Réf. Fournisseur

1424434

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

8

pour diamètre externe de câble:

3...7 mm

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

20 mm

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

2 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

30 V

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...0.25 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...0.25 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.25...0.25 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...0.25 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

matériau du revêtement de contact:

nickel

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur, Universel, 8-pôles, connecteur femelle droit M12, codage: A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 3 mm ... 7 mm