Phoenix Contact - SACC-M12FSB-2QO SH PB - Connecteur de données SACC-M12FSB-2QO SH PB - 1413932

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SACC-M12FSB-2QO SH PB - Connecteur de données SACC-M12FSB-2QO SH PB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 2

  • pour diamètre externe de câble - 5...5 mm

  • finition du boîtier - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626013145

Réf. Sonepar

00126413932

Réf. Fournisseur

1413932

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

2

pour diamètre externe de câble:

5...5 mm

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

19 mm

taille du filetage M:

12

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

48 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...0.75 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...0.75 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...0.75 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...0.75 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

matériau du revêtement de contact:

nickel

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

autre

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Connecteur-bus, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 2-pôles, exempt d'halogène, blindé, Connecteur femelle droit M12, Détrompage B, Raccordement autodénudant, molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, Diam extérieur du câble 5 mm ... 9,7 mm