Phoenix Contact - SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - Connecteur de données SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - 1422848

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - Connecteur de données SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 4

  • pour diamètre externe de câble - 4.5...7.5 mm

  • finition du boîtier - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626357751

Réf. Sonepar

00126422848

Réf. Fournisseur

1422848

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

4

pour diamètre externe de câble:

4.5...7.5 mm

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

16 mm

taille du filetage M:

12

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

48 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...1 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...1 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...1 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

zinc

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Connecteur de données, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4P, blindé, connecteur femelle droit M12, D, A sertir, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, étamé, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 7,5 mm, sans contacts à sertir