Phoenix Contact - SACC-M12FSL-4FECT-CL SH - Connecteur de puissance SACC-M12FSL-4FECT-CL SH - 1027478

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SACC-M12FSL-4FECT-CL SH - Connecteur de puissance SACC-M12FSL-4FECT-CL SH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 5

  • pour diamètre externe de câble - 8...13 mm

  • finition du boîtier - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626520292

Réf. Sonepar

00126652029

Réf. Fournisseur

1027478

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

5

pour diamètre externe de câble:

8...13 mm

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

21.5 mm

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

16 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

63 V

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

zinc

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Connecteur de puissance, Puissance, 5P, blindé, connecteur femelle droit M12, L, A sertir, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, étamé, diamètre extérieur du câble 8 mm ... 13 mm, sans contacts à sertir, Contact 5 à fermeture