Phoenix Contact - SACC-M12MR-12SOL-PG 9-M - Connecteur SACC-M12MR-12SOL-PG 9-M - 1404421

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SACC-M12MR-12SOL-PG 9-M - Connecteur SACC-M12MR-12SOL-PG 9-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 12

  • pour diamètre externe de câble - 6...8 mm

  • finition du boîtier - coudé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356694537

Réf. Sonepar

00126404421

Réf. Fournisseur

1404421

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

12

pour diamètre externe de câble:

6...8 mm

finition du boîtier:

coudé

diamètre du connecteur:

20.16 mm

taille du filetage M:

12

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

1.5 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

30 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...0.25 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.08...0.25 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.25...0.25 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...0.25 mm²

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur, Universel, 12-pôles, connecteur mâle coudé M12, codage: A, Raccordement soudé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm