Phoenix Contact - SACC-M12MST-4PL-CM - Connecteur de puissance SACC-M12MST-4PL-CM - 1151362

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SACC-M12MST-4PL-CM - Connecteur de puissance SACC-M12MST-4PL-CM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 4

  • pour diamètre externe de câble - 6...11 mm

  • finition du boîtier - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151149413

Réf. Sonepar

00126114941

Réf. Fournisseur

1151362

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

4

pour diamètre externe de câble:

6...11 mm

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

23 mm

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

12 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

63 V

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

laiton

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur de puissance, Puissance, 4-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, codage: T, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 11 mm, Contact 4 à fermeture