Phoenix Contact - SACC-MINFS-5CON-PG16/2,5 - Connecteur SACC-MINFS-5CON-PG16/2,5 - 1456268

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SACC-MINFS-5CON-PG16/2,5 - Connecteur SACC-MINFS-5CON-PG16/2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 5

  • pour diamètre externe de câble - 12...14 mm

  • finition du boîtier - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356616898

Réf. Sonepar

00126456268

Réf. Fournisseur

1456268

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

5

pour diamètre externe de câble:

12...14 mm

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

27 mm

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

9 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

300 V

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.34...20.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.34...20.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.34...20.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur, Universel, 5-pôles, connecteur femelle droit 7/8"-16UNF, codage: A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg16, diamètre extérieur du câble 12 mm ... 14 mm