Phoenix Contact - SACC-MINMS-5CON-PG16/2,5 - Connecteur SACC-MINMS-5CON-PG16/2,5 - 1456239


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 5
pour diamètre externe de câble - 12...14 mm
finition du boîtier - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356616867
Réf. Sonepar
00126456239
Réf. Fournisseur
1456239
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
5
pour diamètre externe de câble:
12...14 mm
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
27 mm
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
9 A
température ambiante:
85...85 °C
tension assignée (Ue):
300 V
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.34...20.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.34...20.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
2.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.34...20.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
HB
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non