Phoenix Contact - SACC-PO12MS-8CT-CM SH - Connecteur SACC-PO12MS-8CT-CM SH - 1319944

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SACC-PO12MS-8CT-CM SH - Connecteur SACC-PO12MS-8CT-CM SH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 8

  • pour diamètre externe de câble - 4.5...7.5 mm

  • finition du boîtier - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151605711

Réf. Sonepar

00126160571

Réf. Fournisseur

1319944

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

autre

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

8

pour diamètre externe de câble:

4.5...7.5 mm

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

2 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

30 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...0.34 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...0.34 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...0.34 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...0.34 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Connecteur, Universel, 8-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12 Verrouillage extérieur Push-Pull, codage: A, Raccordement à sertir, matériau de la molette: PA 6.6, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 7,5 mm, sans contacts à sertir