fin de vie

Phoenix Contact - Safety-Cable d'adaptation- - 2981664

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Safety-Cable d'adaptation-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918996956

Réf. Sonepar

00126899695

Réf. Fournisseur

2981664

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur totale:

2500 mm

Adaptateur de câble pour modules de surveillance de vitesse PSR (PSR-RSM4 et PSR-MM30), 15-8pôles, longueur de câble 2,5m, pour commande: SEW