Phoenix Contact - Safety-Cable d'adaptation- - 2986986


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356477222
Réf. Sonepar
00126647722
Réf. Fournisseur
2986986
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur totale:
2500 mm
Adaptateur de câble pour modules de surveillance de vitesse PSR (PSR-RSM4 et PSR-MM30), longueur de câble 2,5m, pour commande: Bosch Rexroth Indramat, Typ Indradrive - IndraDyn