fin de vie

Phoenix Contact - Safety-Module d'extension- - 2981732

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Safety-Module d'extension-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 1

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau d

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • évaluation des entrées - à un canal

  • modèle - appareil d'extension

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356103695

Réf. Sonepar

00126610369

Réf. Fournisseur

2981732

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau d

SIL conformément à IEC 61508:

3

évaluation des entrées:

à un canal

modèle:

appareil d'extension

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Oui

retardement du déclenchement:

0.02...0.02 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

4

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

2

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Oui

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

114.5 mm

profondeur:

99 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Extension de contacts monocanal avec interface TBUS, 4contacts NO, 1contact NF, 1 circuit report de signalisation, les contacts retombent de manière temporisée (0,3...3s), cat.3, PL e selon ENISO13849, blocs de jonction enfichables