fin de vie

Phoenix Contact - Safety-Module E-S AXIOLine- - 1185380

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Safety-Module E-S AXIOLine-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées numériques - 4

  • nombre de sorties numériques - 4

  • type de tension d’alimentation - DC

  • entrées numériques configurables - Non

  • sorties numériques configurables - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151225278

Réf. Sonepar

00126122527

Réf. Fournisseur

1185380

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre d’entrées numériques:

4

nombre de sorties numériques:

4

type de tension d’alimentation:

DC

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

tension admissible à l'entrée:

-30...5 V

type de tension d'entrée:

DC

courant de sortie:

2 A

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Oui

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Oui

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP65/IP67

temps de retard en cas de changement de signal:

0...0 ms

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

Module de sécurité AxiolineE, 4entrées TOR sécurisées avec affectation de 2canaux, 8entrées TOR sécurisées avec affectation d'un canal, 4sorties TOR sécurisées +-- de commutation, interface IO-Link, indices de protection IP65-IP67, pou