Phoenix Contact - Safety-Relais configurable-Passerelle - 1105099


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation - DC
protocole pris en charge pour EtherNet/IP - Non
standard radio Bluetooth - Non
standard radio WLAN 802.11 - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626973371
Réf. Sonepar
00126697337
Réf. Fournisseur
1105099
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'alimentation DC:
19.2...28.8 V
type de tension d’alimentation:
DC
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
22.6 mm
hauteur:
112.579 mm
profondeur:
114.75 mm