fin de vie

Phoenix Contact - Safety-Relais de Couplage- - 2700578

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Safety-Relais de Couplage-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • évaluation des entrées - à un canal

  • modèle - appareil de base

  • adapté à la surveillance de commutateurs de position - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356916400

Réf. Sonepar

00126700578

Réf. Fournisseur

2700578

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

3

évaluation des entrées:

à un canal

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Non

retardement du déclenchement:

0.1...0.1 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

12.5 mm

hauteur:

116.6 mm

profondeur:

114.5 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Relais de couplage pour applications de demandes élevées et faibles SIL3, couple des signaux de sortie numériques à la périphérie, 1circuit de validation, 1circuit report de signalisation, 1sortie de signal numérique, module pour les ap