fin de vie

Phoenix Contact - Safety-Relais de Securite-Cable d'antenne - 1272930

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Safety-Relais de Securite-Cable d'antenne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - appareil de base

  • adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Non

  • adapté à la surveillance de vannes - Non

  • adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques - Non

  • adapté à la surveillance de capteurs tactiles - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151463991

Réf. Sonepar

00126146399

Réf. Fournisseur

1272930

Marque

Phoenix Contact

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Non

retardement du déclenchement:

0.07...0.07 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

largeur:

12.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

114.5 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Kit de 60relais de couplage pour applications à faible demande SIL3, couple des signaux de sortie TOR à la périphérie, 1circuit de fermeture à commande indépendante, applications Safe-State-Off, filtre à impulsion de test, bloc de joncti