Phoenix Contact - SB 6-T 2-8 - Pont de commutation - 3075842

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SB 6-T 2-8 - Pont de commutation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pont commutable

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 8 mm

  • mode de pose - filetable

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356608909

Réf. Sonepar

00126660891

Réf. Fournisseur

3075842

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

pont commutable

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

8 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

orange

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Pont de commutation, Nombre de pôles : 2, couleur : orange