Phoenix Contact - SCBI 10-8,15 ISO - Entretoise isolante - 3000417

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SCBI 10-8,15 ISO - Entretoise isolante

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 24 A

  • nombre de bornes reliées - 10

  • isolé - Non

  • dimension de trame - 8.2 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356574228

Réf. Sonepar

00126657422

Réf. Fournisseur

3000417

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

courant assigné In:

24 A

nombre de bornes reliées:

10

isolé:

Non

dimension de trame:

8.2 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Entretoise isolante, Pour les pontages transversaux commutables, avec collier isolant, pas: 8,2 mm, couleur: argenté