Phoenix Contact - SCC 15 - Raccordement pour blindage à cliper sur barre collectrice - 1019422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de câble admissible - 15...15 mm
finition du raccordement électrique - autre
mode de pose - barre collectrice
largeur - 19 mm
hauteur - 37 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626504988
Réf. Sonepar
00126650498
Réf. Fournisseur
1019422
Marque
Phoenix Contact
diamètre de câble admissible:
15...15 mm
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
barre collectrice
largeur:
19 mm
hauteur:
37 mm
température de fonctionnement:
-60...105 °C
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non


