Phoenix Contact - SCC 5-NS35 - Raccordement pour blindage à monter sur rail DIN - 1019436

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de câble admissible - 2...5 mm
finition du raccordement électrique - autre
mode de pose - Rail DIN 35 mm
largeur - 14.2 mm
hauteur - 33.2 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626505664
Réf. Sonepar
00126650566
Réf. Fournisseur
1019436
Marque
Phoenix Contact
diamètre de câble admissible:
2...5 mm
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
largeur:
14.2 mm
hauteur:
33.2 mm
température de fonctionnement:
-60...110 °C
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non


