Phoenix Contact - SD-WMS 16 (SY) YE:/ - Manchon de repérage SD-WMS 16 (SY) YE:/ - 0826378:/

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SD-WMS 16 (SY) YE:/ - Manchon de repérage SD-WMS 16 (SY) YE:/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 8...16 mm

  • diamètre du câble - 8...16 mm

  • largeur - 6.2 mm

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356426237

Réf. Sonepar

00126642623

Réf. Fournisseur

0826378:/

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

8...16 mm

diamètre du câble:

8...16 mm

largeur:

6.2 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

couleur:

jaune

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

Manchon de repérage pour conducteurs, impression, avec le symbole : /, surface utile: 6,2 x 4 mm, jaune, type de montage: enfilage