Phoenix Contact - SD-WMTBS (CH) YE:Q - Repère pour fil et câble SD-WMTBS (CH) YE:Q - 0826611:Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 10...136 mm
diamètre du câble - 136...136 mm
longueur - 11.3 mm
largeur - 4.3 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356414784
Réf. Sonepar
00126825673
Réf. Fournisseur
0826611:Q
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
10...136 mm
diamètre du câble:
136...136 mm
longueur:
11.3 mm
largeur:
4.3 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
jaune
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
lettres
mode de pose:
différer