fin de vie

Phoenix Contact - Sectionneur a fusibles pour panneau de distribution CrossPowerSystem - 1151613

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Sectionneur a fusibles pour panneau de distribution CrossPowerSystem

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq - 50 kA

  • classe de protection (IP), face avant - IP30

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151149062

Réf. Sonepar

00126114906

Réf. Fournisseur

1151613

Marque

Phoenix Contact

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

50 kA

classe de protection (IP), face avant:

IP30

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles NH taille 000 avec interface CrossLink®, 125 A, raccordement en bas-en haut, avec bornes à cage