Phoenix Contact - Separateur de signaux - 2924870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
programmable - Non
évolutif - Non
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - autre
tension d'alimentation assignée DC - 19.2...30 V
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356635004
Réf. Sonepar
00126924870
Réf. Fournisseur
2924870
Marque
Phoenix Contact
programmable:
Non
évolutif:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
autre
tension d'alimentation assignée DC:
19.2...30 V
nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV:
0
nombre de plages d'entrée -100 mV ... +100 mV:
0
nombre de plages d'entrée -300 mV ... +300 mV:
0
paramétrable:
Non
nombre de plages d'entrée -500 mV ... +500 mV:
0
fonction de configuration intégrée:
Non
nombre de plages d'entrée -1 V ... +1 V:
0
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de plages d'entrée -2 V ... +2 V:
0
avec pinces amovibles:
Non
nombre de plages d'entrée -2,5 V ... +2,5 V:
0
retardateur sur arrêt:
Non
nombre de plages d'entrée -5 V ... +5 V:
0
retardateur sur marche:
Non
fonction blocage du redémarrage disponible:
Non
nombre de plages d'entrée -10 V ... +10 V:
0
nombre de plages d'entrée -20 V ... +20 V:
0
avec fermeture automatique:
Non
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 60 mV:
0
fonction contrôle des contacteurs:
Non
fonction arrêt d'urgence:
Non
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 100 mV:
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 200 mV:
0
fonction équipements de protection électro-sensibles:
Non
fonction commutateur de validation:
Non
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 300 mV:
0
fonction circuit à deux mains:
Non
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 500 mV:
0
fonction sélection du mode de fonctionnement:
Non
nombre de plages d'entrée 0 V ... 1 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2 V:
0
fonction contrôle d'accès:
Non
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2,5 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 5 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 10 V:
0
montage possible sur barres profilées:
Oui
nombre de plages d'entrée 0 V ... 20 V:
0
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
nombre de plages d'entrée 0 V ... 24 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 30 V:
0
montage sur rack possible:
Non
nombre de plages d'entrée 1 V ... 5 V:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de plages d'entrée 2 V ... 10 V:
0
nombre de plages d'entrée +5 V ... -5 V:
0
nombre de plages d'entrée +10 V ... -10 V:
0
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
nombre de plages d'entrée 5 V ... 0 V:
0
nombre de plages d'entrée 5 V ... 1 V:
0
nombre de plages d'entrée 10 V ... 0 V:
0
nombre de plages d'entrée 10 V ... 2 V:
0
largeur:
12.5 mm
hauteur:
116 mm
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 5 mA:
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 10 mA:
0
profondeur:
113.7 mm
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 20 mA:
0
nombre de plages d'entrée 4 mA ... 20 mA:
0
nombre de plages d'entrée -5 mA ... +5 mA:
0
nombre de plages d'entrée -10 mA ... +10 mA:
0
nombre de plages d'entrée -20 mA ... +20 mA:
0
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 0 mA:
0
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 4 mA:
0
nombre de plages de sortie -60 mV ... +60 mV:
0
nombre de plages de sortie -100 mV ... +100 mV:
0
nombre de plages de sortie -300 mV ... +300 mV:
0
nombre de plages de sortie -500 mV ... +500 mV:
0
nombre de plages de sortie -1 V ... +1 V:
0
nombre de plages de sortie -2 V ... +2 V:
0
nombre de plages de sortie -2,5 V ... +2,5 V:
0
nombre de plages de sortie -5 V ... +5 V:
0
nombre de plages de sortie -10 V ... +10 V:
0
nombre de plages de sortie -20 V ... +20 V:
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 60 mV:
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 100 mV:
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 200 mV:
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 300 mV:
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 500 mV:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 1 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 2 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 2,5 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 20 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 24 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 30 V:
0
nombre de plages de sortie 1 V ... 5 V:
0
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V:
0
nombre de plages de sortie +5 V ... -5 V:
0
nombre de plages de sortie +10 V ... -10 V:
0
nombre de plages de sortie 5 V ... 0 V:
0
nombre de plages de sortie 5 V ... 1 V:
0
nombre de plages de sortie 10 V ... 0 V:
0
nombre de plages de sortie 10 V ... 2 V:
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 5 mA:
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 10 mA:
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA:
0
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA:
0
nombre de plages de sortie -5 mA ... +5 mA:
0
nombre de plages de sortie -10 mA ... +10 mA:
0
nombre de plages de sortie -20 mA ... +20 mA:
0
nombre de plages de sortie 20 mA ... 0 mA:
0
nombre de plages de sortie 20 mA ... 4 mA:
0
sortie de signalisation de défaut:
Non
à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR:
Non
hauteur:
116 mm
largeur:
12.5 mm
profondeur:
113.7 mm
température de fonctionnement:
-20...60 °C
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
barre profilée fixation à vis


