Phoenix Contact - SF-THEX 10-200 - Tournevis avec poignée en T SF-THEX 10-200 - 1212644

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SF-THEX 10-200 - Tournevis avec poignée en T SF-THEX 10-200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension du profil - 10 mm

  • longueur de lame - 200 mm

  • longueur totale - 244 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356662727

Réf. Sonepar

00126212644

Réf. Fournisseur

1212644

Marque

Phoenix Contact

dimension du profil:

10 mm

longueur de lame:

200 mm

longueur totale:

244 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

avec tête sphérique:

Non

Tournevis avec poignée en T, pour vis à six pans creux, hexagonal (avec chanfrein), taille : Hex 10 x 200 mm, poignée ergonomique, chromé mat