Phoenix Contact - SF-THEX 2-100 - Tournevis avec poignée en T SF-THEX 2-100 - 1212637

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SF-THEX 2-100 - Tournevis avec poignée en T SF-THEX 2-100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension du profil - 2 mm

  • longueur de lame - 100 mm

  • longueur totale - 127 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356662352

Réf. Sonepar

00126212637

Réf. Fournisseur

1212637

Marque

Phoenix Contact

dimension du profil:

2 mm

longueur de lame:

100 mm

longueur totale:

127 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

avec tête sphérique:

Non

Tournevis avec poignée en T, pour vis à six pans creux, hexagonal (avec chanfrein), taille : Hex 2 x 100 mm, poignée ergonomique, chromé mat